曜日別特売
250Φx5m カナアルミダクト カナフレックス 88939173

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

250Φx5m カナアルミダクト カナフレックス 88939173
250Φx5m カナアルミダクト カナフレックス 88939173

カナアルミダクト

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1巻内径(Φmm)253注文コード88939173品番250Φx5m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

伸縮・屈曲ができ、狭い場所での配管も容易です。
軽量で持ち運び簡単。在庫スペース、輸送スペースも省けるホースです。
切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。

用途住宅・アパート・店舗などの換気扇用ダクト。ビルなどの建築物の空調用。内径(Φmm)253外径(Φmm)255.9長さ(m)5材質ラミネートアルミ箔質量(g)1220/mピッチ(mm)10.8使用温度範囲(℃)10~80最高使用圧力(MPa)0.008使用流体空気呼び径(inch)10許容曲げ半径(mm)185許容減圧力(MPa[kgf/cm2])-0.007[-0.07]呼び径(Φmm)250RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/伸縮性
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,770/税込3,047
沖縄地方数量1につき5,650/税込6,215
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88939173250Φx5m5297361321102-250 5m画像準備中TACダクトアルミTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
44,980
税込49,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする