曜日別特売
- 消臭力プラグタイプ エステー 88940126

消臭力プラグタイプ

(9件のレビュー)
取扱い終了
香りマリンソープ
使用場所室内
内容量1本(20mL)注文コード88940126品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コンセントにさすだけで部屋一面消臭
コンセント式だから、電子パワーでLDKなどの広いお部屋(約16畳)や、玄関・廊下などの連続した空間も一面に消臭し、香りが広がります。
使い始めから終わりまで一定の消臭効果と香りが持続します。
1日24時間の使用で約60日間効果が持続します。(使用状況によって異なります。)
温度を一定に保つ安心ヒーターと過電流を防ぐ安全ヒューズ採用の2つの安心設計です。
つけかえ式なので経済式です。(つけかえは、すべてのコンセント式消臭プラグにも使えます。)

用途タバコ用商品タイプ本体香りマリンソープ成分植物精油、香料質量(g)102シリーズ消臭力寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×165×88危険等級使用場所室内危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L使用期間(ヶ月/常温)約2(1日24時間使用/季節や使用状況によって異なります。)危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88940162
2023-12-22
用途: 部屋の消臭
製造業

香りも良く長年愛用してますが、もうちょっと長持ちしてくれるとありがたいです。

対象商品 : 88940162
2022-12-21
用途: 室内の芳香
オリエント産業株式会社卸売・小売業

香りがとてもよいです。電気コンセントにさして使用するので少しでも電気代を気になさる方には不向きです。

対象商品 : 88940144
2021-02-13
用途: 玄関及びトイレに
その他業種

約1ケ月間いい香りが必ず持続して大満足しています
他の消臭メイカーを色々と試したがこの商品が一番
お気に入りです

対象商品 : 88940144
2020-01-23
用途: 会社中の美化
増幸産業株式会社製造業

とても良い匂いで癒されています。
お客様にも従業員にも好評を得ていますので今後とも使用予定です。

対象商品 : 88940196
2019-06-07
用途: いいね。香りが
製造業

今年の衣替えはこれにお世話になります。
癖が無く、良い香りです。
結果は、冬場の衣替えの時になります。
楽しみです。

対象商品 : 88940162
2018-03-04
用途: 部屋でたばこを吸いますので重宝しています。
吉本産業

既に10個ほど購入させてもらっていますが、非常に良い商品です。

対象商品 : 88940144
2017-10-21
用途: 玄関につけています。
吉本産業

玄関にはフローラル、その他にはたばこ用を使用しています。大変いい商品です。

対象商品 : 88940126
2016-05-19
用途: 事務所内の消臭

コンセントに差した途端、広範囲で消臭芳香されている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする