曜日別特売
SVMA-1890-MG 【中量作業台】ワークテーブル高さ調整タイプ耐荷重800kg・H600~850・メラミン天板 山金工業 88945902

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【中量作業台】ワークテーブル高さ調整タイプ耐荷重800kg・H600~850・メラミン天板

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
間口(mm)1800
奥行(mm)900
色(天板)木目柄
色(本体)グリーン
内容量1台注文コード88945902品番SVMA-1890-MG
参考基準価格(税別)¥135,100販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
均等耐荷重(kg)800間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)600~850質量(kg)49.1材質(天板)メラミン材質(本体)スチール色(天板)木目柄色(本体)グリーン仕様高さ調整式脚+アジャスター付き天板厚さ(mm)21.5キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個材質(天板表面)メラミン化粧板高さ調整範囲(mm)アジャスター/915グリーン購入法適合材質(天板側面)塩ビソフトエッヂ巻
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000

商品説明動画

ワークテーブル 800シリーズ高さ調整タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする