※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山金工業
【中量作業台】ワークテーブル高さ調整タイプ耐荷重800kg・H600~850・塩ビシート天板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌日出荷とは
間口(mm)
1500
1800
1500
1200
900
奥行(mm)
600
900
750
600
色(本体)
グリーン
グリーン
アイボリー
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
88946252
品番
SVRA-1560-GG
参考基準価格(税別)
¥119,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
均等耐荷重(kg)
800
間口(mm)
1500
奥行(mm)
600
高さ(mm)
600~850
質量(kg)
37.5
材質(天板)
塩ビシート
材質(本体)
スチール
色(天板)
グリーン
色(本体)
グリーン
仕様
高さ調整式脚+アジャスター付き
天板厚さ(mm)
22.5
材質(天板表面)
塩ビシート貼り天板
高さ調整範囲(mm)
アジャスター/915
グリーン購入法
適合
材質(天板側面)
塩ビソフトエッヂ巻
脚の種類
アジャスター
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
ワークテーブル 800シリーズ高さ調整タイプ
参考になった
参考になった