※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山金工業
ワークテーブル800シリーズ(固定式H740メラミン天板)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1台
間口(mm)
1500
奥行(mm)
750
色(脚部)
グリーン
注文コード
88946444
品番
SVM-1575-MG
参考基準価格(税別)
¥103,100
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・色
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
均等耐荷重(kg)
800
間口(mm)
1500
奥行(mm)
750
高さ(mm)
740
質量(kg)
37.3
材質(天板)
メラミン化粧板
色(天板)
木目
色(脚部)
グリーン
仕様
アジャスター付き
天板厚さ(mm)
21.5
グリーン購入法
適合
材質(天板側面)
塩ビソフトエッヂ巻
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅の配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
800固定式
参考になった
参考になった