曜日別特売
SZRVH-1890-GG ワークテーブルバイス専用タイプ(固定式H900塩ビシート天板) 山金工業 88948501

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワークテーブルバイス専用タイプ(固定式H900塩ビシート天板)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可地域運賃お客様組立品メーカー直送25日以内出荷とは
間口(mm)1800
奥行(mm)900
質量(kg)59.8
色(脚部)グリーン
内容量1台注文コード88948501品番SZRVH-1890-GG
参考基準価格(税別)¥169,850販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980
均等耐荷重(kg)1200間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)900質量(kg)59.8材質(天板)塩ビシート貼り天板色(天板)グリーン色(脚部)グリーン仕様アジャスター付き天板厚さ(mm)29.0グリーン購入法適合材質(天板側面)塩ビソフトエッヂ巻
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅の配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする