TPL011WH テープライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 88956325

TPL011WH テープライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 88956325
TPL011WH テープライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 88956325

テープライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
光色白色
内容量1個注文コード88956325品番TPL011WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

USBに挿すだけで点灯、8色の中からお好きな色を選んで使用可能です。
両面テープで簡単取り付けが可能です。

電球の種類LED光色白色本体質量(g)約65テープ幅(mm)約10テープ長さ(m)約1電源5V/1A以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする