曜日別特売
09150006104 D シルバーコンタクト ハーティング 88965161

D シルバーコンタクト09150006104

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
タイプオス
適合電線サイズAWG26-22(0.14-0.37SQ)
AWG26-22(0.14-0.37SQ)
AWG14(2.5SQ)
AWG16(1.5SQ)
AWG18(0.75SQ)
AWG18(1.0SQ)
AWG20(0.5SQ)
内容量1袋(100個)注文コード88965161品番09150006104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
タイプ
オス
適合電線サイズ
AWG26-22(0.14-0.37SQ)
適合
D Contact
定格電圧
250V
定格電流(A)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする