LC-2 #2 A型切断火口(アセチレン) 阪口製作所 88966701

A型切断火口(アセチレン)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
板厚(mm)10~50
内容量1個注文コード88966701品番LC-2 #2
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウではこんなお得な商品も!
使用ガスアセチレン寸法(mm)ネジ:W16-20板厚(mm)10~50ガス圧力(MPa)酸素/0.3、アセチレン/0.03穴径(mm)1.3

商品説明動画

切断火口の取り扱いの注意
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする