曜日別特売
SE-200 アースクリップ 阪口製作所 88967103

アースクリップ

(13件のレビュー)
取扱い終了
最大挟み能力(mm)28
内容量1個注文コード88967103品番SE-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900

鋳鉄製ボデイーの為強固

仕様アーク溶接用クリップ型アース質量(g)290溶接電流(A)200本体寸法(mm)全長170最大挟み能力(mm)28使用電線22~38mm2全長(mm)170最大挟み幅(mm)28
注意
※JIS規格使用率(60%)で使用の事。範囲内の電流で使用の事。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09892197
2022-01-04
用途: 溶接機のアース
不動産業

100v溶接機のアース取り替えました、
アースがいいと性能があがる感じがしますね。

対象商品 : 09892197
2020-11-21
用途: 溶接のアース取り

以前付いていたちゃちなクリップから、この品に取り替えました。安定感が、まるで違いました。

対象商品 : 88967103
2017-05-29
用途: 電気溶接作業

発電機電気溶接作業のマイナスに使用接続部分の良く締まり良好でした

対象商品 : 09892197
2016-12-03
用途: 溶接時のアース用
谷田工事店

溶接部材に簡単に接続できる。グリップ力もいい感じです。クリップ本体の大きさは、通常より小さいのでサイズをよく確認したほうが良いと思います。

対象商品 : 88967103
2017-04-10
用途: 溶接作業
長尾工業

とてもやすいのでたすかりました。また機会があれば買おうと思います。

対象商品 : 88967103
2016-09-25
用途: 機械のメンテナンス時
ばすぷすん工房

何の問題も無く使用でき、リーズナブルで、とても良い。

対象商品 : 09892197
2017-05-18
用途: 溶接のアース
有限会社 地下農場

普通に使用しております。強度・能力共に問題ありません

対象商品 : 09892197
2011-03-07
用途: TIG溶接機のアースに!
桜木電機株式会社

作りは良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー・アースクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする