曜日別特売
K-22 半田 WCTケーブルジョイント 阪口製作所 88967191

WCTケーブルジョイント

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合電線(mm2)60
ケーブル接続方法半田
内容量1セット(2個)注文コード88967191品番K-22 半田
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイント接続方式(ジョイント間)スクリューケーブル接続方法半田セット内容オス×2メス×2全長(mm)230質量(g)420適合電線(mm2)60金具Φ22mm
注意
※範囲内の電流・キャプタイヤサイズで使用の事。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09892242
2022-08-18
用途: 溶接時

スクリュータイプが取外ししやすくていいです。ゴムカバーが劣化してひび割れてくるのでカバーだけ変えれば満足です。

対象商品 : 09892251
2017-04-01
用途: 移動工事
建設業・工事業

カバーの部分が移動しやすいので 前方に来ないように止めてほしい。
接続の確認が 簡単に出来るようにして欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 09892242
2015-11-06
用途: 鉄骨工事

いつも使ってます。

対象商品 : 09892251
2015-12-21
用途: アーク溶接の為のジョイント
ことや株式会社

軽くて丈夫

対象商品 : 09892251
2015-12-21
用途: アーク溶接の為のジョイント
ことや株式会社

軽くて丈夫

対象商品 : 09892242
2013-07-21
用途: 溶接用

何度も買ってますが使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ジョイント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする