曜日別特売
フリー300 ネジ フリー300 ネジ 阪口製作所 88967295

フリー300 ネジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード88967295品番フリー300 ネジ
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ケーブル接続方法ネジ止式適合電線(mm2)22~60全長(mm)260セット内容オス×2、メス×2質量(g)390接続方式(ジョイント間)はめ込み金具Φ22mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ジョイント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする