阪口製作所
ユポロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88967505
品番
RV-2
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
ゲージ直結用
寸法(mm)
ネジ:M16×1.5(左)袋ナット
タイプ
バルブソケット
適合ガス
可燃性ガス
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
溶接用品
溶接ガスホース・調整器・カプラ
溶接カプラ
プラグ
ユポロック 阪口製作所
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります
プラグ
溶接カプラ用ソケット
シェアする
マイページ