曜日別特売
SB-S-M6-25 六角樹脂ノブ(おねじ) ノーブランド 88969526

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB-S-M6-25 六角樹脂ノブ(おねじ) ノーブランド 88969526
SB-S-M6-25 六角樹脂ノブ(おねじ) ノーブランド 88969526

六角樹脂ノブ(おねじ)

(2件のレビュー)
16日以内出荷16日以内出荷とは
ねじの呼びM6
寸法D(Φmm)47
寸法M(mm)6
取付長(mm)25
内容量1個注文コード88969526品番SB-S-M6-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。

寸法A(Φmm)21寸法B(mm)15寸法C(mm)13寸法D(Φmm)47寸法H(mm)25寸法M(mm)6ねじの呼びM6材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SS400取付長(mm)25取付部おねじ種類多角形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88969684
2023-12-26
用途: 小型ボール盤の昇降位置決め 外径の大きなノブは希少

ネジ径に対してノブ外径が大きいので、素早く大きなトルクで締め付け・開放ができます。ボール盤などは通常L型のハンドルが付いていますが、こういったノブタイプの方が圧倒的に使いやすいです。どういう訳かこういったノブは外径の小さなものばかりなので、この商品は貴重です。
難点としてはノブの接地面(図面A)の幅が無駄に広く、使用できる箇所が限られてしまう点です。私はナットを噛ませて接地面を小さくして使用しています。ボルトもっと長いものがあるといいと思います。

対象商品 : 88969632
2016-03-15
用途: 締め付け

良好

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする