ムラテックKDS
ネオロックGT 27巾
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
テープ長さ(m)
7.5(25尺相当)
注文コード
88970262
品番
GT27-75S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,450
この商品は
テープ長さ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
傷の付きにくいサテンメッキケース
サビにくいステンレスバネ
タチを極めた剛立27mm巾
見やすいデカ数字
1m毎のスターマーク(メートル目盛のみ)
マルチアングルブレーキ(あらゆる方向から作動可能)
種類
ロック付
テープ長さ(m)
7.5(25尺相当)
テープ幅(mm)
27
材質(テープ)
スチール
目盛仕様
尺相当
JIS規格
-
目盛種別
両面
仕様
455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
ステンレス
表面処理
(テープ)デュラコート
質量(g)
460
トラスコ品番
475-6410
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。