※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ムラテックKDS
カクロング 10巾
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
テープ長さ(m)
20
10
20
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88970314
品番
KL10-20BP
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
コンパクトなカプセルタイプ
テープ長さ(m)
20
テープ幅(mm)
10
目盛仕様
メートル目盛
種類
フリー
目盛種別
片面
材質(テープ)
スチール
JIS規格
1級
仕様
455mmピッチマーク付
トラスコ品番
851-1199
質量(g)
320
表面処理
(テープ)アクリル樹脂コート
テープ厚さ(mm)
0.18
標準張力(N/℃)
20/20