曜日別特売
ST10-02BP セッティングメジャー 10巾 ムラテックKDS 88970637

ST10-02BP セッティングメジャー 10巾 ムラテックKDS 88970637
ST10-02BP セッティングメジャー 10巾 ムラテックKDS 88970637

セッティングメジャー 10巾

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88970637品番ST10-02BP
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

粘着テープ付目盛テープ
はさみで切れます。

種類粘着テープ付テープ長さ(m)2テープ幅(mm)10材質(テープ)スチール目盛仕様セッティングJIS規格1級相当(目盛精度)目盛種別片面テープ厚さ(mm)約0.3(粘着テープ含む)仕様粘着テープ付、ミリ数字表面処理(テープ)アクリル樹脂コート質量(g)25トラスコ品番376-2025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88970637
2025-05-30
用途: トリマー治具
なかゆくいサービス業

ホームセンターで1ミリを探しにハシゴしましたが、13ミリ幅しか売ってません。印字も見やすくしっかりした作りです。

対象商品 : 88970637
2023-07-05
用途: 木工機械に使用
有限会社野澤建具製作所

木材を切る横切りの定規部分がすり減っって見えずらくなったため購入ですが、以前はメーカーに手配でしたが、テープ幅が同じためこちらを購入、両面テープがついてないためそれは自前で、値段は断然安かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 88970637
2019-06-28
用途: 工作作業台に貼り付けるため
製造業

中国の工場で使っているので
リピートです。
作業台に貼ってあると便利で手放せなくなります。

対象商品 : 88970637
2019-06-07
用途: 開発実験の寸法測定
株式会社横山機械設備製造業

品質は全く問題ないと思います。予想通りの製品でした。
貼る時に素手で貼るとスケールの端で手を切りそうなので、ご注意下さい。

対象商品 : 88970637
2018-12-14
用途: 作業台作成
その他業種

作業台に簡単に貼り付け出来るので非常に楽に綺麗にできます。

対象商品 : 88970637
2016-04-21
用途: パネルソーの定規交換
株式会社オイカワ

パネルソーの定規の溝にピッタリはまりました。数字もはっきり見え作業性がよくなりました。
できれば逆勝手も販売してください。

対象商品 : 88970637
2015-09-12
用途: 木工機械用

古くなって読みづらくなったので張り替えました。文字が大きくて見やすいのがありがたいです。

対象商品 : 88970637
2015-05-20
用途: 当店製作の機器のメモリ尺に使用

ずっと10ミリ幅の物を探していたので良かった今までは13ミリ幅をカットして使っていました。、ただ数字がミリ表示なのでセンチ表示があると良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする