曜日別特売
WD333-WH-SP 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップディスペンサー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 88974348

WD333-WH-SP 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップディスペンサー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 88974348
WD333-WH-SP 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップディスペンサー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 88974348
WD333-WH-SP 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップディスペンサー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 88974348
WD333-WH-SP 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップディスペンサー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 88974348
WD333-WH-SP 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップディスペンサー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 88974348
WD333-WH-SP 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップディスペンサー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 88974348
WD333-WH-SP 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップディスペンサー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 88974348
WD333-WH-SP 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップディスペンサー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 88974348

【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップディスペンサー 3M スリーエム

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(90枚×8冊)
寸法(縦×横)(mm)75×50 3パッド&75×25 5パッド
イエロー/アクアスプラッシュ/グアバ/アシッドライム
グアバ/アシッドライム/アクアスプラッシュ
イエロー
内容量1セット(90枚×8冊)注文コード88974348品番WD333-WH-SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,930

電話中のメモや片手で作業しながらふせんを取りたいときに便利なディスペンサー付きのポストイット製品です。
ディスペンサーにセットするとふせんの定位置を決めることができるので、紛失しにくくなります。軍手や手袋をした手でも取り出しやすくなっています。

イエロー/アクアスプラッシュ/グアバ/アシッドライム寸法(縦×横)(mm)75×50 3パッド&75×25 5パッド仕様強粘着タイプ種別ふせんアズワン品番65-0413-25
注意
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88974348WD333-WH-SP88974323WD333-WH-TRIOWD333-WH-SP 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップディスペンサー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 88974323【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップディスペンサー 3M スリーエム3M(スリーエム)1セット(30枚×3冊)
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ後継品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88974332
2020-10-13
用途: 事務
その他業種

スペンサーがしっかりしているので、家庭でも台所に置いて、ちょっとしたメモをしています

対象商品 : 24770393
2019-05-23
用途: 電話しならがらのメモ

電話しながら、片手でサットふせんがとれメモできるので最高です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする