BS-912 超薄型「窓アラーム」 TMC 88974847

 

BS-912 超薄型「窓アラーム」 TMC 88974847
BS-912 超薄型「窓アラーム」 TMC 88974847
BS-912 超薄型「窓アラーム」 TMC 88974847

超薄型「窓アラーム」

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック注文コード88974847品番BS-912
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

窓の開閉と振動を感知する2WAYタイプの防犯アラーム
テープを剥がして設置場所に貼るだけ

用途窓用防犯アラーム音量(dB)90材質ABS樹脂厚さ(mm)8質量(g)57寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×49×8使用電源LR44×3個(お試し電池付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-30
用途: 防犯目的
サービス業

窓の引き違い方向による左右仕様が有ると良いのだが、本体自体を上下逆に貼り付けて対処します。高所窓にも念のため追加購入取り付け予定です。

2が参考にしています
対象商品 : 88974847
2023-04-07
用途: 家のドアー、窓サッシ、あらゆる出入り口に。
bvoomingサービス業

もう何年もこれと同じ製品を使ってきて、ドアーや窓の防犯アラームとしては使いやすく機能も優れているとおもいます。薄型ですが、音はしっかり大音響です。頼りになるセンサーであることは実証ずみです。家中のセンサーが古くなったので、刷新する為、今回大量に注文しました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする