TMC
LEDライト付アラーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック
注文コード
88974892
品番
BS-110DX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
防犯ブザーにLEDライトを搭載
ブザーとライトの電池を分ける事でライトの使用によりブザーが鳴らないという現象を防ぎます
用途
防犯ブザー
音量(dB)
約120
材質
ABS樹脂
質量(g)
52
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
68×38×17
連続使用時間(分)
(吹鳴)約40
使用電源
(アラーム)LR44×3個、(LEDライト)CR2032×2個
連続点灯時間(時間)
(LED)約3