曜日別特売
HB-890 ハイブリッドEVAミドルブーツ コーコス信岡 88975662

HB-890 ハイブリッドEVAミドルブーツ コーコス信岡 88975662
HB-890 ハイブリッドEVAミドルブーツ コーコス信岡 88975662

ハイブリッドEVAミドルブーツ

(8件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)26.5~27
イエロー
内容量1足注文コード88975662品番HB-890
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
サイズ(cm)26.5~27イエロー材質発泡ゴム・EVA混合新素材形状ミドルカットサイズLL種類作業靴長さ(cm)33.5標準質量(g/片足)約450靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-13
用途: 軽度の土木作業
卸売・小売業

重さが軽いのが一番良かったです。
底厚も薄すぎず厚すぎずで動きやすい

1が参考にしています
対象商品 : 88975653
2020-05-17
用途: 農作業や林業。

やわらかくて履きやすい!
農作業や犬の散歩にはもってこいです。
しかし林業には向いていないです。
裏がデコボコなので斜面に強いのは良いですが、
とげや鋭い枝に弱いです。
バラ科のとげやニセアカシアのとげがボスボス刺さります。
やわらかすぎて側面からも刺さり小さい穴ですが簡単に貫通します。
用途を考えて購入しましょう。

2が参考にしています
対象商品 : 26746773
2019-10-31
用途: ガーデニング、釣り

非常に軽く足が疲れません。ここの書き込みにサイズが小さめとあったので一つ上のサイズにしたら少し大きかったのでサイズの通りで大丈夫だと思います。

対象商品 : 26746764
2019-07-03
用途: 農作業

軽くて長持ち!他の方のレビューにあるとおり1サイズ大きめがオススメです。
通常のゴム長だとよく可動する場所やゴムのつなぎ目がひび割れしがちで
その都度購入していましたがこの商品はクロックスなどの素材に近く
ひび割れもなく何かが刺さり小さな穴ができても水漏れもしません。
内張りの布がなく若干ムレますが厚めの靴下を履けば気になりませんし
中を水洗いしてもサッと拭けばすぐ履けるのでとても清潔でにおいません。
日光に当たると縮む難がありますが自分の体にフィットして縮むのでむしろ良いです。
1年履きつぶしたので再購入ですがこの商品がなくなったらどうしようか心配になる位ずっと使いたいです。

2が参考にしています
対象商品 : 26746782
2019-01-21
用途: 川掃除
高木整骨院医療・福祉・介護関連業

履く時や脱ぐとき、きつめですが、水漏れなく良好です。

対象商品 : 26746773
2018-03-03
用途: 雨天時の歩行・現場作業

物自体は大変軽くフィット感は高いです。ただし他レビューでも見受けられますが、脱ぐ時が少し苦労します。それを除けばコスパは高いと思います。

対象商品 : 26746773
2017-04-22
用途: 車洗車の時に使用してます。
HMメンテナンス自動車・二輪車・自転車関連業

車洗車の時に使用してます。軽いし、便利ですね。いいですね。

対象商品 : 26746773
2016-09-29
用途: 農作業
農・林・水産業

スニーカーサイズと同じサイズ感ですので、よくある長靴だと思ってスニーカーより小さめのサイズを選ぶと窮屈ですよ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする