日本ウェルディングロッド
ステンレス用MIGワイヤ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ワイヤー径(Φmm)
1
0.9
1
1.2
1.6
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(12.5kg)
注文コード
88982704
品番
WEL MIG 309L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
用途
SUS309Sの溶接。異材溶接
ワイヤー径(Φmm)
1
JIS規格
YS309L
伸び(%)
39
引張強度(MPa)
601
AWS規格
ER309L
RoHS指令(10物質対応)
対応