曜日別特売

ステンレス用MIGワイヤ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ワイヤー径(Φmm)1.6
内容量1箱(12.5kg)注文コード88982722品番WEL MIG 309L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
用途
SUS309Sの溶接。異材溶接
ワイヤー径(Φmm)1.6JIS規格YS309L伸び(%)39引張強度(MPa)601AWS規格ER309LRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする