曜日別特売
WEL TIG308 ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド 88982862

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス用TIG溶接棒

(5件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
棒径(Φmm)4
内容量1箱(5kg)注文コード88982862品番WEL TIG308
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などに用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。

用途SUS304棒径(Φmm)4棒長(mm)1000適合SUS304JIS規格Z3321 YS308 (旧Z3321 Y308)伸び(%)45(標準距離を試験片直径の4倍(4D)で測定した伸び値引張強度(MPa)628AWS規格A5.9 ER308RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※原則として余熱は行わず、パス間温度は150℃以下にして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-05
用途: ステンレス製品の溶接

すぐに届いて助かります。使用に問題なし。いつも使ってます。

対象商品 : 09402574
2019-02-17
用途: TIG溶接

溶接棒は製品に添加されるものなので、品質に信頼のあるこちらを使っています。

2が参考にしています
対象商品 : 06960152
2017-02-22
用途: ステンレスの溶接

それほど頻繁になくなるものではないのですが、
急に担当者から、『明日使いたいんだけど…』と言われても
翌日に届けてくれるのが助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 06960152
2017-01-26
用途: ステンレスの溶接

以前から使っているので同じ物を探していました。
安く購入できて、即日出荷してもらえるので助かりました。

対象商品 : 06960161
2016-01-27
用途: 仕事上で溶接

いつも使用しており、使い勝手は良いですね。恐らくまた購入させて頂くと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする