曜日別特売
WEL TIG308L ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド 88982923

WEL TIG308L ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド 88982923
WEL TIG308L ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド 88982923

ステンレス用TIG溶接棒

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
棒径(Φmm)2.4
内容量1箱(5kg)注文コード88982923品番WEL TIG308L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

低炭素オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所溶接に適します。

用途SUS304、304L棒径(Φmm)2.4長さ(mm)10000.2%耐力(MPa)403適合SUS304・304L伸び(%)46引張強度(MPa)576RoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/赤
注意
※原則として余熱は行わず、パス間温度は150℃以下にして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする