曜日別特売
TKB54-M5-35 S型樹脂ノブ ノーブランド 88983526

TKB54-M5-35 S型樹脂ノブ ノーブランド 88983526
TKB54-M5-35 S型樹脂ノブ ノーブランド 88983526

S型樹脂ノブ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷16日以内出荷とは
ねじの呼びM5
取付長(mm)35
内容量1個注文コード88983526品番TKB54-M5-35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

回しやすいS字タイプです。色々な用途にご使用ください。

寸法A(mm)12寸法B(mm)54寸法C(mm)20寸法D(mm)14寸法E(mm)4寸法F(mm)35寸法G(Φmm)16寸法H(Φmm)5寸法I(mm)11ねじの呼びM5材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SS400取付長(mm)35取付部おねじ種類特殊形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする