曜日別特売
TKB54-M10-25 S型樹脂ノブ ノーブランド 88983675

TKB54-M10-25 S型樹脂ノブ ノーブランド 88983675
TKB54-M10-25 S型樹脂ノブ ノーブランド 88983675

S型樹脂ノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ねじの呼びM10
取付長(mm)25
内容量1個注文コード88983675品番TKB54-M10-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
¥259

回しやすいS字タイプです。色々な用途にご使用ください。

寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
54
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
4
寸法F(mm)
25
寸法G(Φmm)
16
寸法H(Φmm)
10
寸法I(mm)
11
ねじの呼び
M10
取付長(mm)
25
材質(本体)
フェノール樹脂
種類
特殊形
取付部
おねじ
材質(取付部)
SS400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする