17 17 抗菌防臭半袖ポロシャツ 自重堂 88984716

17 17 抗菌防臭半袖ポロシャツ 自重堂 88984716
17 17 抗菌防臭半袖ポロシャツ 自重堂 88984716

17 抗菌防臭半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
色パープル
サイズ4L
内容量1枚注文コード88984716品番17
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

爽快ポロの決め手は、このソフトな着心地。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
パープル
サイズ
4L
種別
半袖ポロシャツ
胸囲(cm)
126
混率(%)
綿50%、ポリエステル50%(表/ポリエステル100% 裏/綿100%)
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
79
機能
抗菌、防臭
生地
裏綿鹿の子
色番
86
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
抗菌防臭加工
名入れ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする