曜日別特売
315 315 ストレッチカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 88987044

 

315 315 ストレッチカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 88987044
315 315 ストレッチカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 88987044

315 ストレッチカーゴパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
ブルーグレー
ウエスト(cm)73
内容量1本注文コード88987044品番315
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥8,129
販売価格(税別)
7,390

裏綿ツイルが醸し出すソフトなボリューム感。裏綿ツイル独自のふくらみ感やソフトなボリューム感とストレッチ性、そしてシンプルなデザインが幅広いワーカーから人気を集めています。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ブルーグレー股下(cm)76ウエスト(cm)73仕様両孫ポケット・ペン差付カーゴポケット種別カーゴパンツ混率(%)ポリエステル80、綿20(表/ポリエステル100・裏/綿100)ヒップ(cm)91生地裏綿ツイル色番15RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)30生地性能帯電防止素材使用、ストレッチ裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする