曜日別特売
325 325 ストレッチパンツ(秋冬用) 自重堂 88987771

325 ストレッチパンツ(秋冬用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
アイボリー
ウエスト(cm)101
内容量1本注文コード88987771品番325
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥8,349
販売価格(税別)
7,590

裏綿ツイルが醸し出すソフトなボリューム感。裏綿ツイル独自のふくらみ感やソフトなボリューム感とストレッチ性、そしてシンプルなデザインが幅広いワーカーから人気を集めています。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アイボリー股下(cm)73ウエスト(cm)101種別ストレッチパンツ混率(%)ポリエステル80、綿20(表/ポリエステル100・裏/綿100)ヒップ(cm)118生地裏綿ツイル色番17RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)38生地性能帯電防止素材使用、ストレッチ裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16939554
2019-10-02
用途: 普段着

いいスタイルだと思って高額ながらトライしました。
ウエストの割にヒップ、腿が窮屈です。ワンタックとは言え少々窮屈過ぎる。
生地がゴワゴワで、裏も滑りが悪く、ストレッチなのに動きづらく疲れます。もっとしなやかな生地がいい。
縫製でも、右太もも外側で縫い目が1㎜ほどずれているところが長さ8cmくらいある。また縫い目の左右で生地が若干波立っている。着る前に一度洗って気付きました。
値段ほどのことはないので、おすすめできません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする