曜日別特売
561 561 防寒レディースパンツ 自重堂 88990386

 

561 561 防寒レディースパンツ 自重堂 88990386
561 561 防寒レディースパンツ 自重堂 88990386
561 561 防寒レディースパンツ 自重堂 88990386
561 561 防寒レディースパンツ 自重堂 88990386
561 561 防寒レディースパンツ 自重堂 88990386

561 防寒レディースパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズLL
ミントグリーン
ウエスト(cm)75~80
内容量1本注文コード88990386品番561
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥7,359
販売価格(税別)
6,690

フェミニンな冬アイテムで女性らしさを演出。軽くて美しいシルエットを生み出す素材「ミルパタフタ」の上品な光沢感とドレープ感を最大限に引き出したレディース用のウインターウエア。フェミニンなカラー・ラインナップも人気の的。

ミントグリーン股下(cm)72ウエスト(cm)75~80仕様ワンポイント、デザインボタン、総裏キルティング種別パンツサイズLLタイプ裾上げ不可混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルタフタ中綿90gキルト機能防寒ヒップ(cm)110生地ミルパタフタ色番55RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)35性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする