曜日別特売
881 881 防汚加工ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 88991201

 

881 881 防汚加工ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 88991201
881 881 防汚加工ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 88991201
881 881 防汚加工ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 88991201

881 防汚加工ツータックパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
アースグリーン
ウエスト(cm)79
内容量1本注文コード88991201品番881
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥6,149
販売価格(税別)
5,590

防汚加工で清潔・快適ワークをサポート。しなやかで光沢感のある素材に、防汚(SR)加工を施すことで付着した汚れが洗濯で落ちやすく、清潔感を持続させます。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン股下(cm)78ウエスト(cm)79仕様ワンポイント種別ツータックパンツ混率(%)ポリエステル100ヒップ(cm)105生地カシミヤ色番39RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)35生地性能帯電防止素材使用、防汚加工裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする