4410 4410 製品制電ストレッチパンツ(秋冬用) 自重堂 88993581

4410 4410 製品制電ストレッチパンツ(秋冬用) 自重堂 88993581
4410 4410 製品制電ストレッチパンツ(秋冬用) 自重堂 88993581

4410 製品制電ストレッチパンツ(秋冬用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
アイボリー
ウエスト(cm)96
内容量1本注文コード88993581品番4410
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥5,379
販売価格(税別)
4,890

誰もが愛し続ける上質な着心地。綿本来の着心地を約束する「コーポラスR」使用で、ウエアのゴワつき感から解放します。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アイボリー股下(cm)78ウエスト(cm)96種別ストレッチパンツ混率(%)ポリエステル85、綿15(表ポリエステル100・裏綿60/ポリエステル40)機能制電JIS規格JIS T8118適合、帯電防止ヒップ(cm)115生地裏パルパーツイル(コーポラス)色番17RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)37.5生地性能製品制電、ストレッチ裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88993703
2018-03-29
用途: 庫内作業
製造業

適度に柔らかくて履きやすいです。再度注文させてもらいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする