曜日別特売
4420 4420 製品制電ストレッチカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 88994105

 

4420 4420 製品制電ストレッチカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 88994105
4420 4420 製品制電ストレッチカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 88994105
4420 4420 製品制電ストレッチカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 88994105

4420 製品制電ストレッチカーゴパンツ(秋冬用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
アースグリーン
ウエスト(cm)96
内容量1本注文コード88994105品番4420
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥6,259
販売価格(税別)
5,690

誰もが愛し続ける上質な着心地。綿本来の着心地を約束する「コーポラスR」使用で、ウエアのゴワつき感から解放します。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン股下(cm)73ウエスト(cm)96仕様右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット種別カーゴパンツ混率(%)ポリエステル85、綿15(表ポリエステル100・裏綿60/ポリエステル40)機能制電JIS規格JIS T8118適合、帯電防止ヒップ(cm)112生地裏パルパーツイル(コーポラス)色番39RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)37.5生地性能製品制電、ストレッチ裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-13
用途: サーバルーム作業

全体的に良いですが、ポケット直上にカラビナループがあると最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする