曜日別特売
6510 6510 綿100%パンツ(秋冬用) 自重堂 88995837

6510 6510 綿100%パンツ(秋冬用) 自重堂 88995837
6510 6510 綿100%パンツ(秋冬用) 自重堂 88995837

6510 綿100%パンツ(秋冬用)

(1件のレビュー)
返品不可裾上げ可
グレー
ウエスト(cm)91
内容量1本注文コード88995837品番6510
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥5,258
販売価格(税別)
4,780

「綿100%」。ワーカーを守り続ける信頼のアイテム。さまざまなシーンで愛用されている信頼のアイテム。火を使う多くのワーカーを守り続けています。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
グレー股下(cm)73ウエスト(cm)91種別パンツ混率(%)綿100ヒップ(cm)110生地ツイル色番2RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)36.5裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16942668
2020-05-29
用途: 普段着

綿の質は大変よいし、丈夫でしっかりしている。
綿パンらしく、洗濯したままだと、ヨレヨレになる。
モノタロウで裾上げしてくれるのがいい。
サイズは表示より多少大きいかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする