曜日別特売
760 760 綿100%パンツ(秋冬用) 自重堂 88996083

760 760 綿100%パンツ(秋冬用) 自重堂 88996083
760 760 綿100%パンツ(秋冬用) 自重堂 88996083

760 綿100%パンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
K2
ウエスト(cm)73
内容量1本注文コード88996083品番760
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥3,619
販売価格(税別)
3,290

「綿100%」。ワーカーを守り続ける信頼のアイテム。さまざまなシーンで愛用されている信頼のアイテム。火を使う多くのワーカーを守り続けています。

K2股下(cm)78ウエスト(cm)73種別パンツ混率(%)綿100ヒップ(cm)91生地ツイル色番1RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)30.5
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする