7200 7200 防寒コート(フード付) 自重堂 88996625

 

7200 7200 防寒コート(フード付) 自重堂 88996625
7200 7200 防寒コート(フード付) 自重堂 88996625
7200 7200 防寒コート(フード付) 自重堂 88996625
7200 7200 防寒コート(フード付) 自重堂 88996625
7200 7200 防寒コート(フード付) 自重堂 88996625
7200 7200 防寒コート(フード付) 自重堂 88996625

7200 防寒コート(フード付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズ4L
内容量1着注文コード88996625品番7200
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥7,029
販売価格(税別)
6,390

ナイロン100%だから、雨を弾き風を遮る。裏ボアが温かいコートタイプの定番防寒ウエアです。素材には撥水加工を施した「ナイロン100%ツイル」を使用し、冷たい雨からワーカーを温かく守ります。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
サイズ4L仕様衿ボア仕様(取り外し式)、胴裏、腰ヒモ付、袖口内ジャージ仕様種別コート胸囲(cm)145混率(%)表地/ナイロン100、裏地/アクリルタフトボア肩幅(cm)60袖丈(cm)61着丈(cm)81機能防寒生地ツイル色番18RoHS指令(10物質対応)対応生地性能撥水加工名入れ可(防寒)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする