曜日別特売
9510 9510 防寒パンツ 自重堂 88996941

 

9510 9510 防寒パンツ 自重堂 88996941
9510 9510 防寒パンツ 自重堂 88996941
9510 9510 防寒パンツ 自重堂 88996941

9510 防寒パンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズM
ネイビー
ウエスト(cm)74~80
内容量1本注文コード88996941品番9510
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥8,349
販売価格(税別)
7,590

胴裏ボアで冬の厳しい寒さを完全防備。あらゆるワーキングシーンに対応するので、とても重宝がられる防寒ウエア。軽い着心地と胴裏ボアの温かさでロングセラーの名を欲しいままにしています。

ネイビー股下(cm)76ウエスト(cm)74~80仕様膝上裏地種別防寒パンツサイズMタイプ裾上げ不可混率(%)表地/ポリエステル75・レーヨン25、裏地/上半分:アクリルタフトボア、下半分:ポリエステルタフタ中綿90gキルト機能防寒ヒップ(cm)100生地交織タッサー色番11RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)34生地性能撥水加工
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする