自重堂
24414 製品制電半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
色
パープル
ネイビー
ブルー
パープル
ミントグリーン
ピンク
ホワイト
サックス
サイズ
LL
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全49種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88997176
品番
24414
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
パープル
サイズ
LL
種別
半袖ポロシャツ
胸囲(cm)
114
混率(%)
綿60%、ポリエステル40%
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
77
機能
制電
JIS規格
JIS T-8118適合、帯電防止
生地
CVC鹿の子
色番
86
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
製品制電
名入れ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。