曜日別特売
24414 24414 製品制電半袖ポロシャツ 自重堂 88997343

24414 24414 製品制電半袖ポロシャツ 自重堂 88997343
24414 24414 製品制電半袖ポロシャツ 自重堂 88997343

24414 製品制電半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
ピンク
サイズ5L
内容量1枚注文コード88997343品番24414
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,069
販売価格(税別)
2,790
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ピンクサイズ5L種別半袖ポロシャツ胸囲(cm)136混率(%)綿60%、ポリエステル40%肩幅(cm)55袖丈(cm)25着丈(cm)79機能制電JIS規格JIS T-8118適合、帯電防止生地CVC鹿の子色番73RoHS指令(10物質対応)対応生地性能製品制電名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする