曜日別特売
30002 30002 形態安定ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 88999364

 

30002 30002 形態安定ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 88999364
30002 30002 形態安定ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 88999364
30002 30002 形態安定ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 88999364
30002 30002 形態安定ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 88999364

30002 形態安定ツータックカーゴパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
スモークグリーン
ウエスト(cm)91
内容量1本注文コード88999364品番30002
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥7,249
販売価格(税別)
6,590

上質な着心地と優れた形態安定性。SSPR加工による優れたイージーケア性と二層構造糸(ディオナ)が織りなす上質な着心地。つややかな光沢感と爽やかな肌触りのハイクオリティウエア。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
スモークグリーン股下(cm)75ウエスト(cm)91仕様オリジナルデザインボタン、両孫ポケット・ペン差付カーゴポケット種別ツータックカーゴパンツ混率(%)綿70、ポリエステル30ヒップ(cm)122生地SSPディオナチノクロス色番62RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)38生地性能帯電防止素材使用、形態安定裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする