曜日別特売
34002 34002 形態安定ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89001132

 

34002 34002 形態安定ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89001132
34002 34002 形態安定ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89001132
34002 34002 形態安定ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89001132
34002 34002 形態安定ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89001132
34002 34002 形態安定ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89001132
34002 34002 形態安定ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89001132

34002 形態安定ツータックカーゴパンツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
スモークグリーン
ウエスト(cm)101
内容量1本注文コード89001132品番34002
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥6,479
販売価格(税別)
5,890

上質な着心地と優れた形態安定性。SSPR加工による優れたイージーケア性と二層構造糸(ディオナ)が織りなす上質な着心地。つややかな光沢感と爽やかな肌触りのハイクオリティウエア。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
スモークグリーン股下(cm)75ウエスト(cm)101仕様ワンポイント、オリジナルデザインボタン、両孫ポケット・右ペン差付カーゴポケット種別ツータックカーゴパンツ混率(%)綿70、ポリエステル30生地SSPディオナシーティング色番62RoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、形態安定裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、営業・配達
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする