曜日別特売
30102 30102 綿100%形態安定ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89002094

 

30102 30102 綿100%形態安定ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89002094
30102 30102 綿100%形態安定ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89002094
30102 30102 綿100%形態安定ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89002094
30102 30102 綿100%形態安定ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89002094
30102 30102 綿100%形態安定ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89002094

30102 綿100%形態安定ツータックカーゴパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
アースグリーン
ウエスト(cm)96
内容量1本注文コード89002094品番30102
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥8,789
販売価格(税別)
7,990

「綿100%」形態安定素材だから、型くずれなし。綿100%の持ち味をそのまま生かした形態安定素材「純綿SSPR」だからノーアイロンで着用を実現。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン股下(cm)75ウエスト(cm)96仕様ワンポイント、オリジナルデザインボタン、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット種別ツータックカーゴパンツ混率(%)綿100ヒップ(cm)127生地SSPウエポン色番39RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)39生地性能形態安定裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする