曜日別特売
34104 34104 綿100%形態安定長袖シャツ(年間用) 自重堂 89002261

 

34104 34104 綿100%形態安定長袖シャツ(年間用) 自重堂 89002261
34104 34104 綿100%形態安定長袖シャツ(年間用) 自重堂 89002261
34104 34104 綿100%形態安定長袖シャツ(年間用) 自重堂 89002261

34104 綿100%形態安定長袖シャツ(年間用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズL
ブルー
内容量1着注文コード89002261品番34104
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥6,809
販売価格(税別)
6,190

型くずれしない形態安定加工、「綿100%」。綿100%のナチュラルな風合いや着心地をそのまま生かした形態安定加工「純綿SSPR」。洗濯を繰り返しても縮みや型くずれが少なくシワになりにくいのが特徴です。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ブルーサイズL仕様ワンポイント種別長袖シャツ胸囲(cm)112混率(%)綿100肩幅(cm)48袖丈(cm)57着丈(cm)75首廻り(cm)41生地SSPクロス色番5RoHS指令(10物質対応)対応生地性能形態安定名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする