30201 綿100%ツータックパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89003424 品番 30201
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥6,039
販売価格(税別)
5,490

ジーンズのラフさをユニフォームで表現。自然なむら染め調プリントが人気の綿100%アイテム。ピーチ起毛の温かみのある、ソフトでしなやかな素材が秋冬のワークシーンをサポートします。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
グリーン 股下(cm)82 ウエスト(cm)70〜76 種別ツータックパンツ サイズS 混率(%)綿100 ヒップ(cm)104 生地起毛チノクロス(ファジープリント) 色番12 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)32 裾上げ
注意
※脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避け下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする