自重堂
30201 綿100%ツータックパンツ(秋冬用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
翌々日出荷とは
色
グリーン
グリーン
ダークブルー
シルバー
アースグリーン
スミグレー
ウエスト(cm)
77~82
70~76
77~82
83~88
89~94
95~106
107~118
サイズ
M
S
M
L
LL
EL
4L
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89003433
品番
30201
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
ジーンズのラフさをユニフォームで表現。自然なむら染め調プリントが人気の綿100%アイテム。ピーチ起毛の温かみのある、ソフトでしなやかな素材が秋冬のワークシーンをサポートします。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
色
グリーン
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
77~82
種別
ツータックパンツ
サイズ
M
混率(%)
綿100
ヒップ(cm)
110
生地
起毛チノクロス(ファジープリント)
色番
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
34
裾上げ
可
注意
※脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避け下さい。