曜日別特売
30201 30201 綿100%ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89003503

30201 30201 綿100%ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89003503
30201 30201 綿100%ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89003503

30201 綿100%ツータックパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
ダークブルー
ウエスト(cm)83~88
サイズL
内容量1本注文コード89003503品番30201
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥6,039
販売価格(税別)
5,490

ジーンズのラフさをユニフォームで表現。自然なむら染め調プリントが人気の綿100%アイテム。ピーチ起毛の温かみのある、ソフトでしなやかな素材が秋冬のワークシーンをサポートします。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ダークブルー股下(cm)82ウエスト(cm)83~88種別ツータックパンツサイズL混率(%)綿100ヒップ(cm)116生地起毛チノクロス(ファジープリント)色番30RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)36裾上げ
注意
※脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避け下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする