曜日別特売
30202 30202 綿100%ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89003801

 

30202 30202 綿100%ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89003801
30202 30202 綿100%ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89003801
30202 30202 綿100%ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89003801

30202 綿100%ツータックカーゴパンツ(秋冬用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
ダークブルー
ウエスト(cm)83~88
サイズL
内容量1本注文コード89003801品番30202
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥7,139
販売価格(税別)
6,490

ジーンズのラフさをユニフォームで表現。自然なむら染め調プリントが人気の綿100%アイテム。ピーチ起毛の温かみのある、ソフトでしなやかな素材が秋冬のワークシーンをサポートします。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ダークブルー股下(cm)82ウエスト(cm)83~88仕様右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット種別ツータックカーゴパンツサイズL混率(%)綿100ヒップ(cm)116生地起毛チノクロス(ファジープリント)色番30RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)36裾上げ
注意
※脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避けください。※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89003914
2019-02-28
用途: 機械の組立

暖かいが、汚れが落ちにくい。油はシミになって残る。営業、設計などの現場作業の少ない方向け。色はアースグリーンとなっているが淡く、モスグリーンに近い。PCCS色相環でp12くらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする