自重堂
34202 綿100ツータックカーゴパンツ(春夏用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
翌々日出荷とは
色
アースグリーン
アースグリーン
シルバー
グリーン
ダークブルー
ウエスト(cm)
70~76
70~76
77~82
83~88
89~94
95~106
107~118
サイズ
S
S
M
L
LL
EL
4L
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89004745
品番
34202
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥5,819
販売価格(税別)
¥
5,290
バスケットに入れる
ジーンズのラフさをユニフォームで表現。自然なむら染め調プリントが人気の綿100%アイテム。独特の風合いにしなやかな着心地。ラフに、カジュアルに着こなし自在。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
色
アースグリーン
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
70~76
仕様
右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット
種別
ツータックカーゴパンツ
サイズ
S
混率(%)
綿100
生地
シーティング(ファジープリント)
色番
39
RoHS指令(10物質対応)
対応
裾上げ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
注意
※脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避けください。