曜日別特売
40401 40401 ストレッチツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89010835

 

40401 40401 ストレッチツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89010835
40401 40401 ストレッチツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89010835

40401 ストレッチツータックパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
スプレーグリーン
ウエスト(cm)112
内容量1本注文コード89010835品番40401
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥5,379
販売価格(税別)
4,890

美しいフォルムで彩られた気品溢れるワーキングウエア。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
スプレーグリーン股下(cm)85ウエスト(cm)112仕様オリジナルデザインボタン種別ツータックパンツ混率(%)ポリエステル100ヒップ(cm)135生地ダイヤリッチツイル色番104RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)43生地性能ストレッチ、帯電防止素材使用裾上げ股下(実寸)(cm)90ハーフ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする